Startseite

RAYTECH SRL - RYT234477-TEC GLV 0470 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI - 234477-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT234477-TEC GLV 0470 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Halogenfrei - ja

  • Mit konzentrischer Abschirmung - nein

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861330

Artikelnummer

RYT234477-TEC

Herstellernummer

234477-TEC

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 650 Sezione (mm2): 50-70