Startseite

RAYTECH SRL - RYT237137-000 MTR-75/22-1000/172 - 237137-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT237137-000 MTR-75/22-1000/172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659618

Artikelnummer

RYT237137-000

Herstellernummer

237137-000

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

75 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

22 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

139.64...145.28 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 75 mm. Ø postrestringimento= 22 mm. Spessore postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .