Startseite

RAYTECH SRL - RYT241200-BAR RGPO-B 2.4/1.2-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1 - 241200-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT241200-BAR RGPO-B 2.4/1.2-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 ST

EAN

8032853656471

Artikelnummer

RYT241200-BAR

Herstellernummer

241200-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

2.62...2.73 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.