RAYTECH SRL - RYT254120-BAR RGPO-B 25.4/12.7-0 NERO GUAINA(BARRE MT - 254120-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
8032853656617
Artikelnummer
RYT254120-BAR
Herstellernummer
254120-BAR
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
37.68...39.21 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja


