RAYTECH SRL - RYT254199-TEC CGP-TEC-102/51-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM - 254199-TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 M
EAN
8032853657546
Artikelnummer
RYT254199-TEC
Herstellernummer
254199-TEC
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
55...120 °C
Nennquerschnitt:
225.83...234.96 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


