Startseite

RAYTECH SRL - RYT255098-TEC THVE 20/240-E TERMINALE UNIPOL. ESTERNO - 255098-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT255098-TEC THVE 20/240-E TERMINALE UNIPOL. ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073759966

Artikelnummer

RYT255098-TEC

Herstellernummer

255098-TEC

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 70-240 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 95-300 mm2. L: 450 mm