Startseite

RAYTECH SRL - RYT255101-TEC THVO 20/240-3 TERMINALE TRIP.ESTERNO NO - 255101-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT255101-TEC THVO 20/240-3 TERMINALE TRIP.ESTERNO NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075717452

Artikelnummer

RYT255101-TEC

Herstellernummer

255101-TEC

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2