RAYTECH SRL - RYT261345-BAR RDCT-B 26/13 GUAINA (BARRE MT 1,2) - 261345-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 ST
EAN
8032853657706
Artikelnummer
RYT261345-BAR
Herstellernummer
261345-BAR
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
38.06...39.6 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


