Startseite

RAYTECH SRL - RYT301096-005 CLIK 2002 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 301096-005

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT301096-005 CLIK 2002 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...16 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853651582

Artikelnummer

RYT301096-005

Herstellernummer

301096-005

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...16 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15.4...26 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

10.4...18.5 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 194x74x43. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:26 - D:18,5