Startseite

RAYTECH SRL - RYT301098-037 RAPID JOINT L6 - 301098-037

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT301098-037 RAPID JOINT L6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853653746

Artikelnummer

RYT301098-037

Herstellernummer

301098-037

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5