RAYTECH SRL - RYT30120-I-AUTO AUTO 30/120-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 30120-I-AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8032853656310
Artikelnummer
RYT30120-I-AUTO
Herstellernummer
30120-I-AUTO
Hersteller
RYT
KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 120 a 150 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 150 a 185 mm2). - L: 410 mm