Startseite

RAYTECH SRL - RYT30240-I3ARM-AUTO AUTO 30/240-I-3ARM - 30240-I3ARM-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT30240-I3ARM-AUTO AUTO 30/240-I-3ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076085208

Artikelnummer

RYT30240-I3ARM-AUTO

Herstellernummer

30240-I3ARM-AUTO

Hersteller

RYT

Terminale autorestringente tripolare per interno 36 kV, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi armati. Per conduttori da 120 a 240 mm2