Startseite

RAYTECH SRL - RYT30400-E-AUTO AUTO 30/400-E (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 30400-E-AUTO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT30400-E-AUTO AUTO 30/400-E (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656327

Artikelnummer

RYT30400-E-AUTO

Herstellernummer

30400-E-AUTO

Hersteller

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 30 kV per esterno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO (Per conduttori da 150 a 400 mm2) e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO (Per conduttori da 150 a 500 mm2). - L: 680 mm