RAYTECH SRL - RYT308359-000 THVE 30/B-RC TERMINALE UNIPOL.PER INTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
7449072019177
Artikelnummer
RYT308359-000
Herstellernummer
308359-000
Hersteller
RYT
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 120-185 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 120-240 mm2. L: 430 mm