RAYTECH SRL - RYT321601-BAR RGPO-B 3.2/1.6-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1 - 321601-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 ST
EAN
8032853653708
Artikelnummer
RYT321601-BAR
Herstellernummer
321601-BAR
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
3.24...3.37 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja


