Startseite

RAYTECH SRL - RYT323497-000 MTR-180/60-1000/172 - 323497-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT323497-000 MTR-180/60-1000/172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 180 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074574346

Artikelnummer

RYT323497-000

Herstellernummer

323497-000

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

180 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

60 mm

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Länge:

1 m

Wandstärke nach Schrumpf:

3.2 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 180 mm. Ø postrestringimento= 60 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .