Startseite

RAYTECH SRL - RYT3363736003 LST-TEC- 6.4-0 NERO (MT 8 PER CONF.) - 3363736003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT3363736003 LST-TEC- 6.4-0 NERO (MT 8 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8032853653555

Artikelnummer

RYT3363736003

Herstellernummer

3363736003

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

8 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nennquerschnitt:

7.7...8.01 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 8 m. Colore nero.