RAYTECH SRL - RYT454523-000 THVE 30/A-RC TERMINALE UNIPOL.PER INTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001024844863
Artikelnummer
RYT454523-000
Herstellernummer
454523-000
Hersteller
RYT
Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 36 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 35-95 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 50-185 mm2. L: 430 mm