Startseite

RAYTECH SRL - RYT485361-002 THVI 20/C-ARM TERMINALE UNIP.INTERNO ARM - 485361-002

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT485361-002 THVI 20/C-ARM TERMINALE UNIP.INTERNO ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077943200

Artikelnummer

RYT485361-002

Herstellernummer

485361-002

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 12 kV: conduttori 400-800 mm2 - Umax 17,5: conduttori 400-800 mm2 - Umax 24 kV spessore peno: conduttori 240-630 mm2. Umax 24 kV spessore ridotto: conduttori 240-630. L: 600 mm