Startseite

RAYTECH SRL - RYT500365-000 THVE 15/B-RC TERMINALE UNIP PER INTERNO

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT500365-000 THVE 15/B-RC TERMINALE UNIP PER INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075749958

Artikelnummer

RYT500365-000

Herstellernummer

500365-000

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno per cavi (A)RG7H1R a isolante PIENO. Umax 12 kV = conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 = conduttore 70-300 mm2- L: 320 mm