RAYTECH SRL - RYT5038106035 LST-TEC-GV- 3/1.5 (MT 7 PER CONF.) - 5038106035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8050040860784
Artikelnummer
RYT5038106035
Herstellernummer
5038106035
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
7 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
3.15...3.28 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


