RAYTECH SRL - RYT5038114002 DCP-TEC-12/6-45 GUAINA CAVI MESSA A TER - 5038114002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
75 M
EAN
8032853657591
Artikelnummer
RYT5038114002
Herstellernummer
5038114002
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
13.09...13.62 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


