RAYTECH SRL - RYT5038184001 DCP-TEC-26/13-45 GUAINA CAVI MESSA A TE - 5038184001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
8032853657621
Artikelnummer
RYT5038184001
Herstellernummer
5038184001
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
38.06...39.6 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


