Startseite

RAYTECH SRL - RYT5038606049 LST-TEC-GV- 6/3 (MT 5 PER CONF.) - 5038606049

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5038606049 LST-TEC-GV- 6/3 (MT 5 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8050040860807

Artikelnummer

RYT5038606049

Herstellernummer

5038606049

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.58 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nennquerschnitt:

6.39...6.65 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6 mm. Ø postrestringimento= 3 mm. Spessore postrestringimento= 0,58 mm. Lunghezza= 5 m. Colore gialloverde.