Startseite

RAYTECH SRL - RYT5038814824 LST-TEC-GV-4.8/2.4 (MT 10 PER CONF.) - 5038814824

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5038814824 LST-TEC-GV-4.8/2.4 (MT 10 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860791

Artikelnummer

RYT5038814824

Herstellernummer

5038814824

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nennquerschnitt:

4.99...5.19 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,55 mm. Lunghezza= 10 m. Colore gialloverde.