RAYTECH SRL - RYT5067164001 CGP-TEC-102/51-0 NERO GUAINA IMP. COMM.L - 5067164001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 M
EAN
8032853657508
Artikelnummer
RYT5067164001
Herstellernummer
5067164001
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
225.84...234.96 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


