RAYTECH SRL - RYT5068004001 CGP-TEC-38/19-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM. - 5068004001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
8032853657362
Artikelnummer
RYT5068004001
Herstellernummer
5068004001
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
61.57...64.06 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


