Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068224005 CGP-TEC- 19/9.5-4 GIALLO - 5068224005

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068224005 CGP-TEC- 19/9.5-4 GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 75 M

EAN

8032853657225

Artikelnummer

RYT5068224005

Herstellernummer

5068224005

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

150 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

23.67...24.63 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 75 m. Colore giallo.