RAYTECH SRL - RYT5068286021 LST-TEC- 2.4-6 BLU (MT 10 PER CONF.) - 5068286021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8050040860739
Artikelnummer
RYT5068286021
Herstellernummer
5068286021
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
2.96...3.08 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


