Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068306020 LST-TEC- 4.8-6 BLU (MT 9 PER CONF.) - 5068306020

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068306020 LST-TEC- 4.8-6 BLU (MT 9 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8032853653579

Artikelnummer

RYT5068306020

Herstellernummer

5068306020

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

9 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nennquerschnitt:

5...5.2 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 9 m. Colore blu.