Startseite

RAYTECH SRL - RYT5068336020 LST-TEC-12.7-6 BLU (MT 6 PER CONF.) - 5068336020

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5068336020 LST-TEC-12.7-6 BLU (MT 6 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Guaina termorestringente in dispenser

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8050040860753

Artikelnummer

RYT5068336020

Herstellernummer

5068336020

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

6 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nennquerschnitt:

14.1...14.67 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 6 m. Colore blu.