RAYTECH SRL - RYT5068356017 LST-TEC-25.4-6 BLU (MT 3 PER CONF.) - 5068356017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8050040860777
Artikelnummer
RYT5068356017
Herstellernummer
5068356017
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
3 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.95 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
39.91...41.53 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


