RAYTECH SRL - RYT5068364001 CGP-TEC-38/19-6 BLU GUAINA IMP. COMM.LE - 5068364001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
8032853657355
Artikelnummer
RYT5068364001
Herstellernummer
5068364001
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
61.57...64.06 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


