Startseite

RAYTECH SRL - RYT507698-000 THVE 20/A-RC (KIT DA 3 TER.UNIPOLARI) - 507698-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT507698-000 THVE 20/A-RC (KIT DA 3 TER.UNIPOLARI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853657751

Artikelnummer

RYT507698-000

Herstellernummer

507698-000

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso interno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 25-50 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 25-120 mm2. L: 320 mm