Startseite

RAYTECH SRL - RYT507698-003 THVI 20/A-3 TERMINALE TRIP. INTERNO NO A - 507698-003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT507698-003 THVI 20/A-3 TERMINALE TRIP. INTERNO NO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074292004

Artikelnummer

RYT507698-003

Herstellernummer

507698-003

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2