Startseite

RAYTECH SRL - RYT507698-004 THVI 20/A-3-ARM TERMINALE TRIP.INTERNO A - 507698-004

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT507698-004 THVI 20/A-3-ARM TERMINALE TRIP.INTERNO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072088128

Artikelnummer

RYT507698-004

Herstellernummer

507698-004

Hersteller

RYT

Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2