Startseite

RAYTECH SRL - RYT547889-000 RAYL044-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C - 547889-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT547889-000 RAYL044-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077441133

Artikelnummer

RYT547889-000

Herstellernummer

547889-000

Hersteller

RYT

Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 55/26 mm. Per cavi Ø min./max.30/45 mm. Colore nero Halogen Free .