Startseite

RAYTECH SRL - RYT5673904001 DCP-TEC-38/19-45 GUAINA CAVI MESSA A TE - 5673904001

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT5673904001 DCP-TEC-38/19-45 GUAINA CAVI MESSA A TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

8032853657638

Artikelnummer

RYT5673904001

Herstellernummer

5673904001

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Nennquerschnitt:

61.57...64.06 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 26,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,00 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.