Startseite

RAYTECH SRL - RYT597107-000 TLV 4150 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI - 597107-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT597107-000 TLV 4150 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 70...150 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861439

Artikelnummer

RYT597107-000

Herstellernummer

597107-000

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Leiternennquerschnitt:

70...150 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Terminale termorestringente per cavi estrusi Sezione (mm2): da 70 a 150 Diametro min.-max. cavi (mm): 4