Startseite

RAYTECH SRL - RYT618430-000 THVE 20/185-I/U TERMINAZIONE - 618430-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT618430-000 THVE 20/185-I/U TERMINAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072213230

Artikelnummer

RYT618430-000

Herstellernummer

618430-000

Hersteller

RYT

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Werkstoff des Isoliermaterials:

sonstige

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

50...185 mm²

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Nennspannung U:

24 kV

Nennspannung U0:

24 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV a 2 guaine per INTERNO matricola ENEL 273046 Sezione conduttore: 50-185 mm2 - L: 360 mm