Startseite

RAYTECH SRL - RYT623051-000 GHVE-20/240-1 GIUNZIONE - 623051-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT623051-000 GHVE-20/240-1 GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072088135

Artikelnummer

RYT623051-000

Herstellernummer

623051-000

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 25 a 240 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm