Startseite

RAYTECH SRL - RYT692333-000 RAYL033/S CAPP. AUTOSIG. PER TESTE CAVO - 692333-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT692333-000 RAYL033/S CAPP. AUTOSIG. PER TESTE CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074698745

Artikelnummer

RYT692333-000

Herstellernummer

692333-000

Hersteller

RYT

Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 35/16 mm. Per cavi Ø min./max.17/30 mm. Colore nero Halogen Free .