Startseite

RAYTECH SRL - RYT700000-009 RAY-FASC B 36/370 FASC BIANCA (CF 100 PZ - 700000-009

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT700000-009 RAY-FASC B 36/370 FASC BIANCA (CF 100 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8032853655146

Artikelnummer

RYT700000-009

Herstellernummer

700000-009

Hersteller

RYT

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

370 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore bianco. Dimensione (mm): 3,6x370 mm - Ø di serraggio min./max. 2/103 mm - Tenuta 13,26 Kg