RAYTECH SRL - RYT700000-015 RAY-FASC B 48/360 FASC BIANCA (CF 100 P - 700000-015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.3 mm
Packung
10 ST
EAN
8032853655191
Artikelnummer
RYT700000-015
Herstellernummer
700000-015
Hersteller
RYT
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


