RAYTECH SRL - RYT700000-027 RAY-FASC N 25/135 FASC NERA (CF 100 PZ) - 700000-027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 135 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Packung
10 ST
EAN
8032853655283
Artikelnummer
RYT700000-027
Herstellernummer
700000-027
Hersteller
RYT
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
135 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


