Startseite

RAYTECH SRL - RYT700000-038 RAY-FASC N 48/290 FASC NERA (CF 100 PZ) - 700000-038

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT700000-038 RAY-FASC N 48/290 FASC NERA (CF 100 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8032853655399

Artikelnummer

RYT700000-038

Herstellernummer

700000-038

Hersteller

RYT

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

290 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 4,8x290 mm - Ø di serraggio min./max. 3,5/78 mm - Tenuta 22,44 Kg