RAYTECH SRL - RYT7139-0002 SPEEDY SONDA 3/10-F PERLON T.FISSA D 3 M - 7139-0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 10 m
Form - rund
Packung
40 ST
EAN
8032853651810
Artikelnummer
RYT7139-0002
Herstellernummer
7139-0002
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
10 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
250 mm


