Startseite

RAYTECH SRL - RYT7139-0064 SPEEDY HELIX 5/25 SONDA POLIESTERE D5 M - 7139-0064

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT7139-0064 SPEEDY HELIX 5/25 SONDA POLIESTERE D5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 25 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652534

Artikelnummer

RYT7139-0064

Herstellernummer

7139-0064

Hersteller

RYT

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

25 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Trommel-/Ringdurchmesser:

310 mm

Sonda tiracavo in Poliestere con occhiello e testa flessibile intercambiabile. Ø 5 mm Lunghezza: 25 m. Colore giallo