RAYTECH SRL - RYT717783-000 MTR-25/8-1000-172 - 717783-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina a medio spessore di parete
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853658673
Artikelnummer
RYT717783-000
Herstellernummer
717783-000
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
31.3...32.6 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja


