Startseite

RAYTECH SRL - RYT792760-000 THVE 20/630-E TERMINALE UNIP. ESTERNO - 792760-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT792760-000 THVE 20/630-E TERMINALE UNIP. ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076329357

Artikelnummer

RYT792760-000

Herstellernummer

792760-000

Hersteller

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 240-630 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 95-300 mm2. L: 450 mm